Sefram - Sonde de courant pour oscilloscope et enregistreur. Bande passante 500 kHz - CP6550

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Sonde de courant pour oscilloscope et enregistreur. Bande passante 500 kHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CC - 0...50 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0...50 A

  • type de courant - AC/DC

  • ouverture de pinces - 11 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

849947000168

Réf. Sonepar

00293000392

Réf. Fournisseur

CP6550

Réf. Commerciale

Sefram

sélection de la plage de mesure:

manuel

plage de mesure du courant/CC:

0...50 A

plage de mesure du courant/CA:

0...50 A

type de courant:

AC/DC

ouverture de pinces:

11 mm

affichage rétro-éclairé:

Non

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

Sonde de courant pour oscilloscope et enregistreur. Bande passante 500 kHz, courant 50A AC/DC.

Les Atouts de l'article:

Bande passante: 500kHzGammes: 5A et 50ARéglage de l'offsetDiamètre max du conducteur: 11mmLivré avec adaptateur secteurUtilisation possible avec un multimètre (adaptateur fourni)Sécurité : CAT II - 600V et CAT III - 300V