Sefram - Sonde de test déportée avec pointe de touche et bouton test - A1272

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Sonde de test déportée avec pointe de touche et bouton test

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'adaptateur - électrique

  • entrée de type connecteur - 4 mm

  • sortie de type connecteur - autre

  • peut être utilisé avec un multimètre - Non

  • utilisable avec une pince ampèremétrique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3831063418528

Réf. Sonepar

00293000367

Réf. Fournisseur

A1272

Réf. Commerciale

Sefram

type d'adaptateur:

électrique

entrée de type connecteur:

4 mm

sortie de type connecteur:

autre

peut être utilisé avec un multimètre:

Non

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Oui

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Oui

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Oui

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Oui

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Non

avec coffret/étui:

Non

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

Sonde de test déportée pour contrôleurs électriques multifonction. Elle permet de réaliser facilement et rapidement un test en le déclenchant depuis la sonde.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour contrôleur électrique