Sefram - Testeur de câble réseaux informatiques, et multimètre numérique. Tension AC/DC - SEFRAM 98

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Testeur de câble réseaux informatiques, et multimètre numérique. Tension AC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - multifonction

  • modèle - autre

  • type d'affichage - LCD/acoustique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701416000956

Réf. Sonepar

00293000386

Réf. Fournisseur

SEFRAM 98

Réf. Commerciale

Sefram

adapté à:

multifonction

modèle:

autre

type d'affichage:

LCD/acoustique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

Testeur de cable réseaux informatiques, et multimètre numérique. Tension AC/DC et résistance.

Les Atouts de l'article:

Appareil combiné:Localisateur de câbles (hors tension)Générateur 2 tonsTest des lignes téléphoniques analogiques (polarité, état de la ligne)Sonde amplificatrice avec sortie casqueMultimètre 4000 points- Mesure des tensions AC jusqu'à 750V- Mesure des tensions DC jusqu'à 1000V- Mesure des résistances jusqu'à 40Mohms- Test de continuité sonore et test diodeAppareil simple et pratique