Sefram - Testeur panneaux photovoltaïques et controleur installation électrique - MI3108PS

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Testeur panneaux photovoltaïques et controleur installation électrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interface - USB

  • type d'alimentation électrique - batterie/secteur

  • intensité en mesure de continuité - 0...200 mA

  • mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc) - 0...1000 V

  • mesure du courant de court-circuit (Isc) - 0...15 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3831063419761

Réf. Sonepar

00293000718

Réf. Fournisseur

MI3108PS

Réf. Commerciale

Sefram

type d'interface:

USB

type d'alimentation électrique:

batterie/secteur

intensité en mesure de continuité:

0...200 mA

mesure de la tension en circuit ouvert (Uoc):

0...1000 V

mesure du courant de court-circuit (Isc):

0...15 A

tension d'essai en mesure de résistance d'isolement:

0...1000 V

avec affichage:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

compensation de la résistance des cordons de mesure:

automatique

détection de tension externe:

Oui

contrôle de polarité:

Oui

mesure de défaut à la terre:

Oui

mesure d'ensoleillement:

Oui

mesure de la température:

Oui

module de base de données:

Oui

mesure de la résistance de lignes parallèles (Rp):

Oui

mesure de la résistance interne série (Rs):

Oui

mesure du point maximal de puissance (PPM):

Oui

mesure de puissance crête (Ppk):

Oui

transposition dans conditions standard d'essais (STC):

Oui

transposition à la température nominale des cellules (NOCT):

Oui

enregistrement de la courbe courant-tension:

Oui

méthode d'enregistrement de la courbe tension-courant:

capacitif

mesure du facteur de remplissage (FF):

Non

mesure de puissance:

AC/DC

mesure de rendement de l'onduleur:

Oui

avec télécommande:

Oui

Testeur panneaux photovoltaïques et controleur installation électrique. Mesure irradiation et isolement des panneaux solaires sous tension.Interface USB et Bluetooth en option.

Les Atouts de l'article:

Le MI3108PS est un testeur photovoltaïque combiné à un testeur de sécurité des installations électriques. Il permet un test complet des installations électriques selon les normes NF EN 61557 et effectue en outre tous les tests nécessaires requis sur les installations photovoltaïques (PV). Cela inclut tous les tests requis par la norme NF EN 62446, mais comprend également la caractérisation I - U, le calcul des valeurs STC comme requis par la norme NF EN 61829 et les mesures de puissance de part et d'autre de l'onduleur. L'appareil est conçue pour des conditions de travail exigeantes (jusqu'à 1000 V, sous 15 A DC). Pour améliorer considérablement la sécurité des utilisateurs, le MI3108PS est livré avec un sonde de sécurité PV qui garantit une déconnexion sûre lors des mesures.Fonctions de mesure :Installations photovoltaïques :• Mesures du côté DC de l'installation PV :- Tension, courant, puissance- Uoc (tension en circuit ouvert) et Isc (courant de court-circuit)- Courbe I - U des modules PV et des chaînes- Irradiance- Température du module• Mesures côté AC de l'installation PV :- Tension, courant, puissance- Efficacité du module PV, onduleur, calcul du système PV