Sefram - Testeur VAT DDT. tension AC/DC,IP2X. Afficheur LCD. Conitnuité/Ordre de phase. - SEFRAM66

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - LCD

  • plage de mesure de la tension - 0...1000 V

  • test de continuité - Oui

  • type d'essai - 2 pôles

  • indicateur de continuité - optique/acoustique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3701416002059

Réf. Sonepar

00293000652

Réf. Fournisseur

SEFRAM66

Réf. Commerciale

Sefram

affichage de la tension:

LCD

plage de mesure de la tension:

0...1000 V

test de continuité:

Oui

type d'essai:

2 pôles

indicateur de continuité:

optique/acoustique

affichage du sens du champ tournant:

Oui

détection de la tension sans contact:

Oui

mesure de la résistance:

2 Ohm

affichage de phase unipolaire:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC:

Oui

protection des extrémités de sonde:

Oui

éclairage des points de mesure:

Oui

utilisable en cas de précipitations:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

Testeur VAT DDT tension AC/DC.Afficheur à LCD. Continuité.Ordre de phase.Pointes de touche IP2X.Détection phase, neutre.IP64.CATIV,600V.Mesure de tension sans contact.Test disjoncteur.Mesure de résistance, test diode,mesure de fréquence.

Les Atouts de l'article:

La norme NF C 18-510 formalise la sécurisation d’une installation par une procédure de consignation où un contrôle de l’absence réelle de tension qui doit être réalisé au moyen d’un détecteur de tension conforme à la norme CEI 61243-3. Le SEFRAM 66 répond à l'ensemble des exigences et vous offre une solution fiable et robuste.Avec ses pointes de touches IP2X 4mm, l'utilisateur sera en sécurité en toutes circonstances.Autotest intégréTest de tension jusqu’à 1000 VAC et jusqu'à 1500 VDCMesure de tension avec résolution de 0.1 V (<30 V)Tension de démarrage de 6VTest de continuité avec buzzerTest de rotation de phaseTest unipolaireIndication de polaritéDétection de tension sans contactTest de déclenchement de disjoncteur différentielTest de diodeMesure de fréquenceMesure de résistanceVibreur intégré en cas de présence de tensionEclairage de la zone de mesure par LEDAffichage latérale de présence de tension dangereuse et de continuitéMarche / arrêt automatiquesSécurité : CAT III 1000V et CAT IV 600V