Sefram - Thermomètre hygromètre portable.Thermocouple K,J,E,T,N,R,S.Humidité 0 à 100%. - SEFRAM9822B

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Thermomètre hygromètre portable.Thermocouple K,J,E,T,N,R,S.Humidité 0 à 100%.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • plage de mesure - 0...1370 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Oui

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701416000406

Réf. Sonepar

00293000657

Réf. Fournisseur

SEFRAM9822B

Marque

Sefram

indication:

numérique

plage de mesure:

0...1370 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Oui

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Oui

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Oui

thermo-élément type J:

Oui

thermo-élément type K:

Oui

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Oui

thermo-élément type S:

Oui

thermo-élément type T:

Oui

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure infrarouge:

Non

Thermo-hygromètre portable.Thermocouple de type K,J,E,T,N,R,S, gamme de -200°C à 1370°C. Humidité de 0 à 100%. Mesure de température ambiante de -20°C à 60°C. Triple afficheur. Datalogger. Interface Bluetooth.

Les Atouts de l'article:

Compact et facile à utiliser, le SEFRAM 9822B est un thermo-hygromètre enregistreur. Doté d'une sonde thermo-hygrométrique et d'une entrée thermocouple, il vous permet de mesurer jusqu'à deux température et l'humidité relative ambiante. La béquille sur l'appareil rend facile la visualisation des données lorsque l'enregistreur est posé sur un bureau. Le grand écran LCD rétro-éclairé permet également à l'utilisateur de lire les données dans n'importe quel environnement. Doté d'un module Bluetooth®, il est possible de piloter l'appareil à distance via l'application téléchargeable gratuitement.Enregistrement de données 32 000 points par voieCompatible avec thermocouples de type K,J,E,T,N,R et SEnregistrement Min/Max/Moy sur chaque voieFonction alarmeFonction HOLDMesure du point de rosée et de bulbe humideFonction de rappel pour lire instantanément jusqu'à 100 données sauvegardées manuellementGrand écran LCD rétro-éclairé : Visualisation de toutes les voiesMinuterie d'extinction automatique réglableInterface USB, logiciel d'exploitation Windows incluApplication Bluetooth® compatible avec iOS et Android : TESTLINK RHAccessoires : piles, manuel d'utilisation, mallette de protection, cordon USB, une sonde thermocouple de type K, logiciel d'exploitation