Seifel - Armoire BERMUDES L pour 3 tableaux - 1P1C - 48652

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - installation au sol

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 945 mm

  • profondeur - 285 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

03606710249370

Réf. Sonepar

00324048652

Réf. Fournisseur

48652

Réf. Commerciale

Seifel

mode de pose:

installation au sol

matériau du boîtier/corps:

aluminium

hauteur:

1000 mm

largeur:

945 mm

profondeur:

285 mm

type de couverture:

porte

indice de protection (IP):

IP44

type de porte:

unique

avec serrure:

Oui

épaisseur de matériau du boîtier:

2 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

1015

adapté à un parafoudre:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Armoire BERMUDES L - en matière aluminium 20/10e 3 tableaux 830x250 mm (ou 1 tableau 830x250 mm + 1 tableau 830x500 mm) - 1 porte - 1 compartiment