Seifel - Armoire BH 602 EP sans socle pour 2 tableaux - 2P2C - 32032

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Armoire BH 602 EP sans socle pour 2 tableaux - 2P2C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - installation au sol

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 695 mm

  • largeur - 630 mm

  • profondeur - 270 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710085923

Réf. Sonepar

00324032032

Réf. Fournisseur

32032

Réf. Commerciale

Seifel

mode de pose:

installation au sol

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

695 mm

largeur:

630 mm

profondeur:

270 mm

type de couverture:

porte

indice de protection (IP):

IP44

type de porte:

double

avec serrure:

Oui

épaisseur de matériau du boîtier:

10 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

1015

adapté à un parafoudre:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Armoire BH 602 EP sans socle en matière compound thermoplastique pour 2 tableaux 830x250 mm - 2 portes - 2 compartiments