Seifel - Armoire BHS 600 EP + socle intégré pour 2 tableaux - 2P1C - 28014

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - pédestal (montage dans le sol)

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 1320 mm

  • largeur - 630 mm

  • profondeur - 270 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710067677

Réf. Sonepar

00324028014

Réf. Fournisseur

28014

Marque

Seifel

mode de pose:

pédestal (montage dans le sol)

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

1320 mm

largeur:

630 mm

profondeur:

270 mm

type de couverture:

porte

indice de protection (IP):

IP44

type de porte:

double

avec serrure:

Oui

épaisseur de matériau du boîtier:

10 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

1015

adapté à un parafoudre:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Armoire BHS 600 EP + socle intégré en matière compound thermoplastique pour 2 tableaux 830x250 mm (ou 1 tableau 830x500 mm) - 2 portes - 1 compartiment