Seifel - Armoire BHS 602 EP + socle intégré pour 2 tableaux - 2P2C - 32049

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - pédestal (montage dans le sol)
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 1320 mm
largeur - 630 mm
profondeur - 270 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710086098
Réf. Sonepar
00324032049
Réf. Fournisseur
32049
Marque
Seifel
mode de pose:
pédestal (montage dans le sol)
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
1320 mm
largeur:
630 mm
profondeur:
270 mm
type de couverture:
porte
indice de protection (IP):
IP44
type de porte:
double
avec serrure:
Oui
épaisseur de matériau du boîtier:
10 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
1015
adapté à un parafoudre:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10