Seifel - Armoire BPS mobile + AGCP 240A différentiel réglable + coffret de comptage - 29946

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • puissance de raccordement - 250 kVA

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • largeur - 990 mm

  • hauteur - 1700 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710203211

Réf. Sonepar

00324000076

Réf. Fournisseur

29946

Marque

Seifel

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

puissance de raccordement:

250 kVA

tension assignée (Ue):

400 V

largeur:

990 mm

hauteur:

1700 mm

indice de protection (IP):

IP44

profondeur:

580 mm

modèle:

armoire de raccordement/distribution

matériau du boîtier/corps:

plastique

interrupteur général:

disjoncteur

courant assigné de l'interrupteur général:

250 A

nombre de pôles interrupteur général:

4

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

Armoire de branchement à puissance surveillée mobile équipée d'un disjoncteur 240A différentiel réglable et d'un coffret de comptage

Quelques mots du fabricant :

SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.