Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Seifel - Armoire CAIMAN M pour 2 tableaux - 1P-1C - 48644

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - installation au sol

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 720 mm

  • profondeur - 285 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710249356

Réf. Sonepar

00324048644

Réf. Fournisseur

48644

Réf. Commerciale

Seifel

mode de pose:

installation au sol

matériau du boîtier/corps:

aluminium

hauteur:

1000 mm

largeur:

720 mm

profondeur:

285 mm

type de couverture:

porte

indice de protection (IP):

IP44

type de porte:

unique

avec serrure:

Oui

épaisseur de matériau du boîtier:

2 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

1015

adapté à un parafoudre:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Armoire CAIMAN M - en matière aluminium 20/10e pour 2 tableaux 830x250 mm - 1 porte - 1 compartiment