Seifel - Armoire CARAIBES pour 3 tableaux + 1 coffret CIBE® Tri+N à gauche - 1P1C - 48836

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - installation au sol

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 945 mm

  • profondeur - 315 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710226692

Réf. Sonepar

00324048836

Réf. Fournisseur

48836

Réf. Commerciale

Seifel

mode de pose:

installation au sol

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

1000 mm

largeur:

945 mm

profondeur:

315 mm

type de couverture:

porte

indice de protection (IP):

IP44

type de porte:

unique

avec serrure:

Oui

couleur:

autre

numéro RAL:

1015

adapté à un parafoudre:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Armoire CARAIBES - en matière compound thermoplastique pour 3 tableaux 830x250 mm (ou 1 tableau 830x250 mm + 1 tableau 830x500 mm) avec un coffret CIBE® triphasé + neutre positionné sur le côté gauche de l'armoire - 1 porte - 1 compartiment