Seifel - Armoire de protection IRVE pour 3 matériels - 81545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710317635
Réf. Sonepar
00324000657
Réf. Fournisseur
81545
Réf. Commerciale
Seifel
Armoire IRVE en thermoplatique permettant l'intégration de 3 modules de matériel - couleur ivoire
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques :Dimensions extérieures : H 1153 L 1043 P 306 mm.Armoire en compound thermoplatique 2 portes, 1 compartimentCapacité d'intégration maxi pour 3 matérielsFermeture par poignée tournante escamotable cadenassable avec 1/2 barillet européen Triangle Enedis + crémone 3 PtsArrêts de porte par bras mécanique1 presse étoupe en position basse pour l'entrée de câble et 3 presses étoupes en position haute pour la sortie des câbles4 pattes de fixation murales fixées sur insert fourniesIndice de protection : IP 55 - IK 10.Coloris : ivoire.
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques :Dimensions extérieures : H 1153 L 1043 P 306 mm.Armoire en compound thermoplatique 2 portes, 1 compartimentCapacité d'intégration maxi pour 3 matérielsFermeture par poignée tournante escamotable cadenassable avec 1/2 barillet européen Triangle Enedis + crémone 3 PtsArrêts de porte par bras mécanique1 presse étoupe en position basse pour l'entrée de câble et 3 presses étoupes en position haute pour la sortie des câbles4 pattes de fixation murales fixées sur insert fourniesIndice de protection : IP 55 - IK 10.Coloris : ivoire.
NoticePDF