Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Seifel - Armoire EP1-500 pour 2 tableaux - 1P-1C - 48300

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - installation au sol

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 630 mm

  • profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710208827

Réf. Sonepar

00324048300

Réf. Fournisseur

48300

Réf. Commerciale

Seifel

mode de pose:

installation au sol

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

1000 mm

largeur:

630 mm

profondeur:

300 mm

type de couverture:

porte

indice de protection (IP):

IP44

type de porte:

unique

avec serrure:

Oui

épaisseur de matériau du boîtier:

10 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

1015

adapté à un parafoudre:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Armoire EP1-500 - en matière compound thermoplastique pour 2 tableaux 830x250 mm - 1 porte - 1 compartiment