Seifel - Armoire EP2-500 pour 2 tableaux - 2P-2C - 48301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - installation au sol
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 1000 mm
largeur - 810 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710209053
Réf. Sonepar
00324048301
Réf. Fournisseur
48301
Réf. Commerciale
Seifel
mode de pose:
installation au sol
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
1000 mm
largeur:
810 mm
profondeur:
300 mm
type de couverture:
porte
indice de protection (IP):
IP44
type de porte:
double
avec serrure:
Oui
épaisseur de matériau du boîtier:
10 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
1015
adapté à un parafoudre:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10