Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Seifel - Armoire EP3-300 pour 3 tableaux - 2P2C asym - 37505

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Armoire EP3-300 pour 3 tableaux - 2P2C asym

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - installation au sol

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 9000 mm

  • profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710106635

Réf. Sonepar

00324037505

Réf. Fournisseur

37505

Marque

Seifel

mode de pose:

installation au sol

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

1000 mm

largeur:

9000 mm

profondeur:

300 mm

type de couverture:

porte

indice de protection (IP):

IP44

type de porte:

double

avec serrure:

Oui

épaisseur de matériau du boîtier:

10 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

1015

adapté à un parafoudre:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Armoire EP3-300 - en matière compound thermoplastique pour 3 tableaux 830x250 mm (ou 1 tableau 830x250 mm + 1 tableau 830x500 mm) - 2 portes - 2 compartiments asymétriques