Seifel - Armoire EP3-500 pour 3 tableaux - 2P2C asym - 48302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - installation au sol
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 1000 mm
largeur - 1035 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710207653
Réf. Sonepar
00324048302
Réf. Fournisseur
48302
Réf. Commerciale
Seifel
mode de pose:
installation au sol
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
1000 mm
largeur:
1035 mm
profondeur:
300 mm
type de couverture:
porte
indice de protection (IP):
IP44
type de porte:
double
avec serrure:
Oui
épaisseur de matériau du boîtier:
10 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
1015
adapté à un parafoudre:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10