Seifel - Barrette cuivre entraxe 115mm taille 2 - 6943450 - 66154

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Barrette cuivre entraxe 115mm taille 2  - 6943450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • taille (DIN) - NH2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710131040

Réf. Sonepar

00324066154

Réf. Fournisseur

66154

Réf. Commerciale

Seifel

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

taille (DIN):

NH2

Barrette cuivre entraxe 115mm taille 2

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques :Barrette de coupure 400A taille 2