Seifel - Boit. Cand. STREETBOX L BS13 2RD +1CC 10x38 Uni+N + 1Paraf.+1DD16C30+TFK-3x4x16² - 81418

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polycarbonate (PC)
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 16 mm²
couleur - incolore
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
STREETBOX BS13
Voir tous les produits de cette sérieEAN
03606710308251
Réf. Sonepar
00324000644
Réf. Fournisseur
81418
Réf. Commerciale
Seifel
matériau:
polycarbonate (PC)
mode de pose:
dans le candélabre
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
16 mm²
couleur:
incolore
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
75 mm
longueur de la trappe de visite:
380 mm
application parafoudre:
Oui
hauteur:
340 mm
largeur:
67 mm
profondeur:
96 mm
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Les Atouts de l'article:
Le boîtier StreetBox L BS13 2RD est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 85 x 85 mmCoffret classe 2 / IP44 / IK08Dimensions extérieures : H 340 x L 67 x P 96mmEquipé d'un bornier tétrapolaire constitué de 4 bornes simples - capacité de raccordement de 3x16 mm² maxiConcept innovant : Bornes individuelles clipables sur rail DIN pour une mise en œuvre simple et rapideGrande capacité d'accueil : Boîtier constitué de 2 rails DIN (2RD)1 coupe-circuit Uni + Neutre 10 x 38 + cartouches fusible gG 4A fournie1 parafoudre Type 2/31 disjoncteur différentiel 16A - 30mA1 bornier débrochable TFK 2 poles pour intervention DRIMERSystème d'accrochage réglable en hauteur