Seifel - Boîtier classe 2 FF 52 1CC 10x38 Uni+N+Paraf+ borne TFK - 2x4x16 mm² sous coif - 81422

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Boîtier classe 2 FF 52 1CC 10x38 Uni+N+Paraf+ borne TFK - 2x4x16 mm² sous coif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - polypropylène (PP)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 16 mm²

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710308268

Réf. Sonepar

00324000645

Réf. Fournisseur

81422

Marque

Seifel

matériau:

polypropylène (PP)

mode de pose:

dans le candélabre

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

16 mm²

couleur:

incolore

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

55 mm

longueur de la trappe de visite:

300 mm

application parafoudre:

Oui

hauteur:

300 mm

largeur:

54 mm

profondeur:

58 mm

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Ens. boît. candélabre FLEXYFAST 52 +1CC Uni+N 10x38 avec cart. fusible 2A + un parafoudre type 2/3 + borne TFKC + connectique ISOFAST 56 : bornier monobloc à 2x4x16 mm² sous fourreau

Quelques mots du fabricant :

SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.