Seifel - Boîtier Cand. FF 52 2CC 10x38 Uni+N+ 2 IDR/2 + born. 2x4x16 mm² sous coiffe - 19D2302

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Boîtier Cand. FF 52 2CC 10x38 Uni+N+ 2 IDR/2 + born. 2x4x16 mm² sous coiffe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 16 mm²

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710280601

Réf. Sonepar

00324000502

Réf. Fournisseur

19D2302

Réf. Commerciale

Seifel

matériau:

polypropylène (PP)

mode de pose:

dans le candélabre

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

16 mm²

couleur:

incolore

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

55 mm

longueur de la trappe de visite:

300 mm

nombre dispositif de déconnexion automatique (IDR):

2

application parafoudre:

Non

hauteur:

300 mm

largeur:

54 mm

profondeur:

58 mm

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Ens. boît. candélabre FLEXYFAST 52 +2 CC Uni+N 10x38 avec cart. 10A fournies et de 2 IDR/2 10A-30mA + connectique ISOFAST 56 constituée d'un bornier monobloc à 2 étages 4x16 mm² sous fourreau - réenclench.t à la mise sous tension (1 fois/j)