Seifel - Boîtier Cand. FLEXYFAST 52 + 1CC 10x38 Uni+N+IDR/N bornier 2x4x16mm² - 12D1301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 16 mm²
couleur - incolore
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
03606710274631
Réf. Sonepar
00324000424
Réf. Fournisseur
12D1301
Réf. Commerciale
Seifel
matériau:
polypropylène (PP)
mode de pose:
dans le candélabre
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
16 mm²
couleur:
incolore
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
55 mm
longueur de la trappe de visite:
300 mm
nombre dispositif de déconnexion automatique (IDR):
1
application parafoudre:
Non
hauteur:
300 mm
largeur:
54 mm
profondeur:
58 mm
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Les Atouts de l'article:
Coffret pied de poteau 4x16mm² équipé d'un coupe circuit Phase/neutre et d'un DDA 30mA