Seifel - Boîtier Cand. FLEXYFAST 82 + 1 CC Uni+N+1 Disj 16A-30mA bornier 2x4x35 mm² - 11B1402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 35 mm²
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
03606710277052
Réf. Sonepar
00324102770
Réf. Fournisseur
11B1402
Réf. Commerciale
Seifel
matériau:
polypropylène (PP)
mode de pose:
dans le candélabre
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
35 mm²
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
95 mm
longueur de la trappe de visite:
500 mm
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
1
application parafoudre:
Non
hauteur:
400 mm
largeur:
82 mm
profondeur:
82 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Les Atouts de l'article:
Coffret pied de poteau 4x35mm² équipé d'un coupe circuit Phase/neutre et d'un disjoncteur différentiel 16A 30mA