Seifel - Boîtier Cand. FLEXYFAST 82 + 1CC 10x38 Uni+N+IDR/2 bornier 2x4x35mm² - 11B1303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 35 mm²
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
03606710276710
Réf. Sonepar
00324000388
Réf. Fournisseur
11B1303
Réf. Commerciale
Seifel
matériau:
polypropylène (PP)
mode de pose:
dans le candélabre
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
35 mm²
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
95 mm
longueur de la trappe de visite:
500 mm
nombre dispositif de déconnexion automatique (IDR):
1
application parafoudre:
Non
hauteur:
400 mm
largeur:
82 mm
profondeur:
82 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08