Seifel - Boîtier classe 2 FLEXYFAST 82 + 1CC 10x38 Uni+N+Parafoudre bornier 3x4x35 mm² - 11C1501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - polypropylène (PP)
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 35 mm²
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710278028
Réf. Sonepar
00324102780
Réf. Fournisseur
11C1501
Marque
Seifel
matériau:
polypropylène (PP)
mode de pose:
dans le candélabre
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
35 mm²
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
95 mm
longueur de la trappe de visite:
500 mm
application parafoudre:
Oui
hauteur:
400 mm
largeur:
82 mm
profondeur:
82 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Quelques mots du fabricant :
SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.


