Seifel - Boîtier Cand. GRIDFAST 60 BS13 +1CC 10x38 Uni+N + 1 Paraf. + bornes 3x4x16 mm² - 48706

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Boîtier Cand. GRIDFAST 60 BS13 +1CC 10x38 Uni+N + 1 Paraf. + bornes 3x4x16 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 16 mm²

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710299276

Réf. Sonepar

00324102992

Réf. Fournisseur

48706

Réf. Commerciale

Seifel

matériau:

polypropylène (PP)

mode de pose:

dans le candélabre

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

16 mm²

couleur:

incolore

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

65 mm

longueur de la trappe de visite:

350 mm

application parafoudre:

Oui

hauteur:

323 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

72 mm

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

GRIDFAST 60 BS13 - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre + d'un parafoudre type 2/3 et d'un bornier tétra constitué de 4 bornes simples - capacité de raccord.t 3x16 mm² maxi - cache et cartouche 4A fournie