Seifel - Boîtier Cand. GRIDFAST 60 BS13 +1CC 10x38 Uni+N + bornes 3x4x16 mm² -2A - 81331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 16 mm²
couleur - incolore
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710297609
Réf. Sonepar
00324102976
Réf. Fournisseur
81331
Réf. Commerciale
Seifel
matériau:
polypropylène (PP)
mode de pose:
dans le candélabre
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
16 mm²
couleur:
incolore
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
65 mm
longueur de la trappe de visite:
350 mm
application parafoudre:
Non
hauteur:
323 mm
largeur:
60 mm
profondeur:
72 mm
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08