Seifel - Boîtier cand. Mini CPLUM 2CC 10x38 Uni+N et bornier 2x4x16 mm² sous coiffe - 16D2001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polycarbonate (PC)
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 16 mm²
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
03606710281202
Réf. Sonepar
00324000505
Réf. Fournisseur
16D2001
Réf. Commerciale
Seifel
matériau:
polycarbonate (PC)
mode de pose:
dans le candélabre
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
16 mm²
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
55 mm
longueur de la trappe de visite:
300 mm
application parafoudre:
Non
hauteur:
170 mm
largeur:
50 mm
profondeur:
56 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08