Seifel - Boîtier Cand. PERFOFAST 52 + 2CC 10x38 Uni+N bornier 2x4x16mm² - 13J2001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 16 mm²
couleur - incolore
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
03606710274686
Réf. Sonepar
00324000426
Réf. Fournisseur
13J2001
Marque
Seifel
matériau:
polypropylène (PP)
mode de pose:
dans le candélabre
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
16 mm²
couleur:
incolore
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
55 mm
longueur de la trappe de visite:
300 mm
application parafoudre:
Non
hauteur:
300 mm
largeur:
54 mm
profondeur:
58 mm
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08


