Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Seifel - Boîtier Cand. PERFOFAST 72 + 1CC 10x38 Uni+N+T2.5² bornier 2x4x25mm² - 14K1101

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Boîtier Cand. PERFOFAST 72 + 1CC 10x38 Uni+N+T2.5² bornier 2x4x25mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 25 mm²

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

03606710286474

Réf. Sonepar

00324000519

Réf. Fournisseur

14K1101

Réf. Commerciale

Seifel

matériau:

polypropylène (PP)

mode de pose:

dans le candélabre

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

25 mm²

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

75 mm

longueur de la trappe de visite:

500 mm

application parafoudre:

Non

hauteur:

360 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

80 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

7035

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

PERFOFAST 72 - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre avec bornier à perforation d'isolant à 2 étages 4x25 mm²+ borne de terre 2,5² + cartouche fusible 4A fournie