Seifel - Boîtier Cand. STREETBOX L + 1CC 10x38 Uni+N+IDR/N bornier 3x4x35mm² + cache - 80410

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polycarbonate (PC)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 35 mm²

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710200661

Réf. Sonepar

00324080410

Réf. Fournisseur

80410

Réf. Commerciale

Seifel

matériau:

polycarbonate (PC)

mode de pose:

dans le candélabre

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

35 mm²

couleur:

incolore

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

75 mm

longueur de la trappe de visite:

380 mm

nombre dispositif de déconnexion automatique (IDR):

1

application parafoudre:

Non

hauteur:

340 mm

largeur:

67 mm

profondeur:

96 mm

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

StreetBox L - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre + 1 IDR/N 10A-30mA et d'un bornier monobloc à 3 étages 4x35 mm² - cache + cartouche fusible 10A fourni - Réenclenchement suivant 3 tentatives (15mn-30mn-1h)