Seifel - Boîtier Cand. STREETBOX L + 1Disj 16A-30mA bornier 3x4x35mm² + cache - 80319

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polycarbonate (PC)
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 35 mm²
couleur - incolore
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
03606710199279
Réf. Sonepar
00324000207
Réf. Fournisseur
80319
Réf. Commerciale
Seifel
matériau:
polycarbonate (PC)
mode de pose:
dans le candélabre
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
35 mm²
couleur:
incolore
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
75 mm
longueur de la trappe de visite:
380 mm
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
1
application parafoudre:
Non
hauteur:
340 mm
largeur:
67 mm
profondeur:
96 mm
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08