Seifel - Boîtier Cand. STREETBOX L BS13 2RD + 4CC 10x38 Uni+N + 1Paraf. bornes 3x4x16mm² - 81414

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polycarbonate (PC)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 16 mm²

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

03606710306929

Réf. Sonepar

00324000635

Réf. Fournisseur

81414

Réf. Commerciale

Seifel

matériau:

polycarbonate (PC)

mode de pose:

dans le candélabre

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

16 mm²

couleur:

incolore

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

75 mm

longueur de la trappe de visite:

380 mm

application parafoudre:

Oui

hauteur:

340 mm

largeur:

67 mm

profondeur:

96 mm

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

StreetBox L BS13 2RD - Boîtier de candélabre double rails DIN (2RD) équipé de 4 coupe-circuits 10x38 uni + neutre + 1 parafoudre type 2/3 et d'un bornier tétra 4 bornes simples - raccord.t de 3x16 mm² maxi - cache + cartouches 4A fournies

Les Atouts de l'article:

Le boîtier StreetBox L BS13 2RD est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 85 x 85 mmCoffret classe 2 / IP44 / IK08Dimensions extérieures : H 340 x L 67 x P 96mmEquipé d'un bornier tétrapolaire constitué de 4 bornes simples - capacité de raccordement de 3x16 mm² maxiConcept innovant : Bornes individuelles clipables sur rail DIN pour une mise en œuvre simple et rapideGrande capacité d'accueil : Boîtier constitué de 2 rails DIN (2RD)4 coupe-circuits Uni + Neutre 10 x 38 + cartouches fusibles gG 4A fournies1 parafoudre Type 2/3Système d'accrochage réglable en hauteur