Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Seifel - Boîtier Cand. STREETBOX L BS13 2RD + 6CC 10x38 Uni+N bornes 3x4x16mm² - 81334

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polycarbonate (PC)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 35 mm²

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

03606710297630

Réf. Sonepar

00324000358

Réf. Fournisseur

81334

Réf. Commerciale

Seifel

matériau:

polycarbonate (PC)

mode de pose:

dans le candélabre

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

35 mm²

couleur:

incolore

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

75 mm

longueur de la trappe de visite:

380 mm

application parafoudre:

Non

hauteur:

340 mm

largeur:

67 mm

profondeur:

96 mm

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

StreetBox L BS13 2RD - Boîtier de candélabre double rails DIN (2RD) équipé de 6 coupe-circuits 10x38 uni + neutre et d'un bornier tétrapolaire constitué de 4 bornes simples - raccordement 3x16 mm² maxi - cache et cartouches 4A fournies