Seifel - Boîtier Cand. STREETBOX M + 1CC 10x38 Uni+N bornier 2x4x16mm²+TFK + cache - 81332

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polycarbonate (PC)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • section de câble max. - 16 mm²

  • couleur - incolore

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

03606710297616

Réf. Sonepar

00324000356

Réf. Fournisseur

81332

Réf. Commerciale

Seifel

matériau:

polycarbonate (PC)

mode de pose:

dans le candélabre

section de câble max.:

16 mm²

couleur:

incolore

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

55 mm

longueur de la trappe de visite:

300 mm

application parafoudre:

Non

hauteur:

270 mm

largeur:

52 mm

profondeur:

62 mm

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

StreetBox M - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre et d'un bornier monobloc à 2 étages 4x16 mm² et d'un bornier TFK débrochable 2 pôles pour intervention DRIMER - cache - cartouche fusible 4A fournie