Seifel - Boîtier Cand. STREETBOX M + 1CC 10x38 Uni+N+Parafoudre bornier 2x4x16mm² + cache - 80401
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polycarbonate (PC)
mode de pose - dans le candélabre
section de câble max. - 16 mm²
couleur - incolore
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
03606710250307
Réf. Sonepar
00324080401
Réf. Fournisseur
80401
Marque
Seifel
matériau:
polycarbonate (PC)
mode de pose:
dans le candélabre
section de câble max.:
16 mm²
couleur:
incolore
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
55 mm
longueur de la trappe de visite:
300 mm
application parafoudre:
Oui
hauteur:
270 mm
largeur:
52 mm
profondeur:
62 mm
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08


