Seifel - Boîtier Cand. STREETBOX S + 1CC 10x38 Ph+Ph bornier 2x4x10mm² + cache - 48780

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polycarbonate (PC)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • section de câble max. - 10 mm²

  • couleur - incolore

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

03606710298866

Réf. Sonepar

00324102988

Réf. Fournisseur

48780

Réf. Commerciale

Seifel

matériau:

polycarbonate (PC)

mode de pose:

dans le candélabre

section de câble max.:

10 mm²

couleur:

incolore

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

50 mm

longueur de la trappe de visite:

300 mm

application parafoudre:

Non

hauteur:

270 mm

largeur:

52 mm

profondeur:

62 mm

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

StreetBox S - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 phase+phase et d'un bornier monobloc à 2 étages 4x10 mm² avec cache - cartouche 4A fournie