Seifel - Boîtier Cand. STREETBOX S + 1CC 10x38 Uni+N+T4² bornier 2x4x10mm² + cache - 48891

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polycarbonate (PC)
mode de pose - dans le candélabre
section de câble max. - 10 mm²
couleur - incolore
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
03606710246249
Réf. Sonepar
00324048891
Réf. Fournisseur
48891
Réf. Commerciale
Seifel
matériau:
polycarbonate (PC)
mode de pose:
dans le candélabre
section de câble max.:
10 mm²
couleur:
incolore
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
50 mm
longueur de la trappe de visite:
300 mm
application parafoudre:
Non
hauteur:
270 mm
largeur:
52 mm
profondeur:
62 mm
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08