Seifel - Boîtier de façade LIGHTBOX +1 CC 10x38 Uni+N + T4 mm² - Gris - 48921

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - thermoplastique
mode de pose - montage mural
avec minuterie - Non
section de câble max. - 10 mm²
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
03606710217829
Réf. Sonepar
00324048921
Réf. Fournisseur
48921
Réf. Commerciale
Seifel
matériau:
thermoplastique
mode de pose:
montage mural
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
10 mm²
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
application parafoudre:
Non
hauteur:
269 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
93 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08