Seifel - Boîtier classe 2 de façade LIGHTBOX +1 Disj Non diff 16A - Beige - 48939

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - thermoplastique
mode de pose - montage mural
nombre de disjoncteurs - 1
avec minuterie - Non
section de câble max. - 10 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710266407
Réf. Sonepar
00324048939
Réf. Fournisseur
48939
Marque
Seifel
matériau:
thermoplastique
mode de pose:
montage mural
nombre de disjoncteurs:
1
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
10 mm²
couleur:
beige
indice de protection (IP):
IP44
application parafoudre:
Non
hauteur:
269 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
93 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
1015
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Quelques mots du fabricant :
SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.





