Seifel - Boîtier de façade LIGHTBOX +1 Disj Non diff 16A - Noir - 48931

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - thermoplastique

  • mode de pose - montage mural

  • nombre de disjoncteurs - 1

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 10 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

03606710217706

Réf. Sonepar

00324048931

Réf. Fournisseur

48931

Réf. Commerciale

Seifel

matériau:

thermoplastique

mode de pose:

montage mural

nombre de disjoncteurs:

1

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

10 mm²

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP44

application parafoudre:

Non

hauteur:

269 mm

largeur:

81 mm

profondeur:

93 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

9005

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

LightBox - Boîtier de façade équipé d'un disjoncteur non différentiel uni + neutre 16A - couleur noire