Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Seifel - Boîtier de façade LIGHTBOX mini +1 CC 10x38 Uni+N + 1 parafoudre - Gris - 48915

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - thermoplastique

  • mode de pose - montage mural

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 10 mm²

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

03606710237827

Réf. Sonepar

00324048915

Réf. Fournisseur

48915

Réf. Commerciale

Seifel

matériau:

thermoplastique

mode de pose:

montage mural

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

10 mm²

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

application parafoudre:

Oui

hauteur:

196 mm

largeur:

55 mm

profondeur:

53 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

7035

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

LightBox Mini - Boîtier de façade équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre + un parafoudre type 2/3 + cartouche fusible 4A fournie - couleur grise