Seifel - Boîtier de façade LIGHTBOX Mini 1 CC 10x38 Uni+N+Parafoudre - gris - 48175

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - thermoplastique
mode de pose - montage mural
avec minuterie - Non
section de câble max. - 10 mm²
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
03606710308961
Réf. Sonepar
00324000647
Réf. Fournisseur
48175
Réf. Commerciale
Seifel
matériau:
thermoplastique
mode de pose:
montage mural
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
10 mm²
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
application parafoudre:
Oui
hauteur:
196 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
53 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08