Seifel - Boîtier de façade LIGHTBOX mini +1 CC 10x38 Uni+N + T4 mm² - Gris - 48901

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - thermoplastique

  • mode de pose - montage mural

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 10 mm²

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710217690

Réf. Sonepar

00324048901

Réf. Fournisseur

48901

Marque

Seifel

matériau:

thermoplastique

mode de pose:

montage mural

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

10 mm²

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

application parafoudre:

Non

hauteur:

196 mm

largeur:

55 mm

profondeur:

53 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

7035

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

LightBox Mini - Boîtier de façade équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre + un bornier de terre isolé 4 mm² max + cartouche fusible 4A fournie - couleur grise

Quelques mots du fabricant :

SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.