Seifel - Boîtier de façade LIGHTBOX mini +1 CC 10x38 Uni+N+TFK - gris - 81405

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - thermoplastique

  • mode de pose - montage mural

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 10 mm²

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

03606710306295

Réf. Sonepar

00324000634

Réf. Fournisseur

81405

Réf. Commerciale

Seifel

matériau:

thermoplastique

mode de pose:

montage mural

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

10 mm²

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

application parafoudre:

Non

hauteur:

196 mm

largeur:

55 mm

profondeur:

53 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

7035

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

LightBox Mini - Boîtier de facade équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre et d'un bornier TFK débrochable 2 pôles pour intervention DRIMER + cartouche fusible 4A - couleur grise