Seifel - Boîtier de façade LIGHTBOX mini + 2 CC 10x38 Uni+N - Beige - 48910

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - thermoplastique

  • mode de pose - montage mural

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 10 mm²

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

03606710217799

Réf. Sonepar

00324048910

Réf. Fournisseur

48910

Réf. Commerciale

Seifel

matériau:

thermoplastique

mode de pose:

montage mural

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

10 mm²

couleur:

beige

indice de protection (IP):

IP44

application parafoudre:

Non

hauteur:

196 mm

largeur:

55 mm

profondeur:

53 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

1015

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

LightBox Mini - Boîtier de façade équipé de 2 coupe-circuits 10x38 uni + neutre + cartouches fusibles 4A fournies - couleur beige