Seifel - Boîtier ill LIGHTBOX +1PC NF +1 CC 10x38 Uni+N +1 int Diff 63A-30mA +T4mm² -Gris - 48750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - thermoplastique
mode de pose - montage sur mât
avec minuterie - Non
section de câble max. - 6 mm²
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
03606710253216
Réf. Sonepar
00324048750
Réf. Fournisseur
48750
Réf. Commerciale
Seifel
matériau:
thermoplastique
mode de pose:
montage sur mât
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
6 mm²
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP44
application parafoudre:
Non
hauteur:
269 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
93 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
9005
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08