Seifel - Boîtier classe 2 illum. LIGHTBOX +1PC NF +1 CC U+N +1 int Diff 63A-30mA +T4 Noir - 48751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - thermoplastique
mode de pose - montage sur mât
avec minuterie - Non
section de câble max. - 6 mm²
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710253223
Réf. Sonepar
00324048751
Réf. Fournisseur
48751
Marque
Seifel
matériau:
thermoplastique
mode de pose:
montage sur mât
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
6 mm²
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
application parafoudre:
Non
hauteur:
269 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
93 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Quelques mots du fabricant :
SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.





