Seifel - Boîtier illum. LIGHTBOX + 1 PC CEE + 1 Disj diff 16A-30mA + T4 mm² -Beige - 48961

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - thermoplastique
mode de pose - montage sur mât
avec minuterie - Non
section de câble max. - 6 mm²
couleur - beige
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
03606710218185
Réf. Sonepar
00324048961
Réf. Fournisseur
48961
Réf. Commerciale
Seifel
matériau:
thermoplastique
mode de pose:
montage sur mât
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
6 mm²
couleur:
beige
indice de protection (IP):
IP44
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
1
application parafoudre:
Non
hauteur:
269 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
93 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
1015
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
type de prise:
CEE